Spiraalborenset HSS nr. 114150 met cassette, ongecoat, Type: 1-13KB

Artikelnummer: 115120 1-13KB
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Boorbereik 1 mm - 13 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Aantal boren 29
Kerngat-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Boren steeds oplopend 0,5 mm
met cassette ja
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115120 1-13KB
EAN/GTIN 4045197657596
Nummer fabrikant 115120 1-13KB

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.
Profielgeslepen: Spiraalboor met hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid en precies geslepen punt.
Vanaf ⌀ 2,4 mm stoomontlaten.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 4 mm.

Tip:

Maat 16 − 20: boor met schacht-⌀ 16 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalborenset HSS nr. 114150 met cassette, ongecoat, Type: 1-13KB

Spiraalborenset HSS nr. 114150 met cassette, ongecoat, Type: 1-13KB

op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 234,00
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 219,00
op aanvraag
Op voorraad
484 stuks direct leverbaar
€ 133,00
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 117,50
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 215,00
Boorbereik 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder zonder
Inwendige koeling nee nee nee nee nee
Kerngat-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8
Type N N N N N
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor