Spiraalboor HSS-E-PM HPC 2,3 mm

Artikelnummer: 114610 2,3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,96 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 10,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130
  • Spiraalhoek: 38

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 2,3 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal HSS E PM
    Norm DIN 338
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 130 graden
    Spiraalhoek 38 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    aanbevolen maximale boordiepte L2 23,6 mm
    Spaangroeflengte Lc 27 mm
    Totale lengte L 53 mm
    Schacht-⌀ Ds 2,3 mm
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,03 mm/omw.
    Gekleurde ring groen
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114610 2,3
    EAN/GTIN 4045197856074
    Nummer fabrikant 114610 2,3

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    80
    Aluminium (kortspanend)
    N
    70
    Aluminium > 10% Si
    N
    60
    Staal < 750 N/mm²
    P
    50
    Staal < 900 N/mm²
    P
    40
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    25
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    14
    RVS < 900 N/mm²
    M
    20
    RVS > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogrendement-HPC-spiraalboor voor hoger gelegeerde en hoogvastere materialen. Bijzonder stabiel dankzij versterkte kern en een parabolisch spaangroefprofiel. Aanslijping met spaanhoekcorrectie. Nauwkeurige rondloop voor exacte boringen.
    Met aanslijping vorm S.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.