{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,9 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114610 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197856739 | |
Nummer fabrikant | 114610 8,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E-PM HPC 8,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 47,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 39,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 16,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,58
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 12,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 31,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm |