{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 101 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197010520 | |
Nummer fabrikant | 114020 12,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 12,2mm
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 9,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 4,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 17,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
CHF 90.00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
CHF 75.00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
22 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
CHF 18.35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
CHF 15.30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | verde | verde | senza |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | no | no | no |
Nominale ⌀ DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 grado | 130 grado | 118 grado |
Schacht-⌀ Ds | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm |