{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197009869 | |
Nummer fabrikant | 114020 4,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 4,3mm
op aanvraag
Op voorraad
655 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.960 stuks direct leverbaar
€ 0,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.956 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.816 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
314 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.118 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Nominale ⌀ DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 130 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Schacht-⌀ Ds | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |