{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 18 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 103 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 130 mm | |
Totale lengte L | 191 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 13 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 18 | |
EAN/GTIN | 4045197010599 | |
Nummer fabrikant | 114020 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 35,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 60,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 18 | 18 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Type | N | N |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 103 | 103 |