{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197009623 | |
Nummer fabrikant | 114020 1,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 1,9mm
op aanvraag
Op voorraad
1.214 stuks direct leverbaar
0,85 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.089 stuks direct leverbaar
3,65 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.087 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.022 stuks direct leverbaar
12,52 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.680 stuks direct leverbaar
7,75 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt |
Gekleurde ring | zonder | uden | uden | uden | uden |
Inwendige koeling | nee | nej | nej | nej | nej |
Schacht | Cilinderschacht | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |