{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 14 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 87 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 108 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 13 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 14 | |
EAN/GTIN | 4045197010568 | |
Nummer fabrikant | 114020 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
629 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
739 stuks direct leverbaar
€ 33,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 13,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 23,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
711 stuks direct leverbaar
€ 19,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale ⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Schacht-⌀ Ds | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12,7 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,16 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 87 | 87 | 119 | 33 | 119 | 87 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |