{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197010025 | |
Nummer fabrikant | 114020 5,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,9mm
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
679 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
686 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
923 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.228 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Schacht-⌀ Ds | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |