Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 13 mm

Artikelnummer: 114020 13
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.466 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 13 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 118 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 81,5 mm
    Spaangroeflengte Lc 101 mm
    Totale lengte L 151 mm
    Schacht-⌀ Ds 13 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,16 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114020 13
    EAN/GTIN 4045197010551
    Nummer fabrikant 114020 13

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    45
    Staal < 500 N/mm²
    P
    40
    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rolgewalst, normale spiraalhoek, kerndikte en kernstijging.
    Afmetingen volgens DIN 338.
    Robuuste spiraalboor met versterkte kern en geringe dwarssnijkant voor licht aanboren en precies centreren van de geplande boring. Precisie-rolgewalste spaanruimtes.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Tip:

    Maat 14−20: schacht-⌀ 13 mm met 3 spanvlakken.