{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 66,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 81 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197010384 | |
Nummer fabrikant | 114020 9,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 9,5mm
op aanvraag
Op voorraad
879 stuks direct leverbaar
€ 3,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.947 stuks direct leverbaar
€ 2,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.035 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.324 stuks direct leverbaar
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.547 stuks direct leverbaar
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Nominale ⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Drie-spanvlakkenschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N | N | N | N |