Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 6,9 mm

Artikelnummer: 114020 6,9

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,78 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,32 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 6,9 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 118 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 58,7 mm
    Spaangroeflengte Lc 69 mm
    Totale lengte L 109 mm
    Schacht-⌀ Ds 6,9 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,07 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114020 6,9
    EAN/GTIN 4045197010124
    Nummer fabrikant 114020 6,9

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    45
    Staal < 500 N/mm²
    P
    40
    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rolgewalst, normale spiraalhoek, kerndikte en kernstijging.
    Afmetingen volgens DIN 338.
    Robuuste spiraalboor met versterkte kern en geringe dwarssnijkant voor licht aanboren en precies centreren van de geplande boring. Precisie-rolgewalste spaanruimtes.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Tip:

    Maat 14−20: schacht-⌀ 13 mm met 3 spanvlakken.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 6,9 mm

    Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 6,9 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    223 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 2,78
    vanaf 10  Stuks
    € 2,32
    op aanvraag
    Op voorraad
    707 stuks direct leverbaar
    € 1,35
    op aanvraag
    Op voorraad
    420 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 7,86
    vanaf 10  Stuks
    € 6,55
    Coating ongecoat ongecoat ongecoat
    Gekleurde ring zonder zonder zonder
    Totale lengte L 109 109 109
    Inwendige koeling nee nee nee
    Nominale ⌀ DC 6,9 6,9 6,9
    Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8
    Type N N N

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen