{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197009982 | |
Nummer fabrikant | 114020 5,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 5,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.699 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.847 stuks direct leverbaar
€ 0,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.776 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,97
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9.288 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spaangroeflengte Lc | 57 | 57 | 57 | 57 |
Schacht-⌀ Ds | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |