{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197009852 | |
Nummer fabrikant | 114020 4,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 4,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
5.271 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14.918 stuks direct leverbaar
€ 0,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12.296 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15.366 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 75 | 75 | 75 | 75 |
Nominale ⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |