{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 30 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197009692 | |
Nummer fabrikant | 114020 2,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 2,6mm
op aanvraag
Op voorraad
442 stuks direct leverbaar
€ 0,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
434 stuks direct leverbaar
€ 0,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.213 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
3.209 stuks direct leverbaar
€ 1,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.639 stuks direct leverbaar
€ 1,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |