Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 10,8 mm

Artikelnummer: 114020 10,8
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 10,8 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 77,8 mm
Spaangroeflengte Lc 94 mm
Totale lengte L 142 mm
Schacht-⌀ Ds 10,8 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114020 10,8
EAN/GTIN 4045197010469
Nummer fabrikant 114020 10,8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rolgewalst, normale spiraalhoek, kerndikte en kernstijging.
Afmetingen volgens DIN 338.
Robuuste spiraalboor met versterkte kern en geringe dwarssnijkant voor licht aanboren en precies centreren van de geplande boring. Precisie-rolgewalste spaanruimtes.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Maat 14−20: schacht-⌀ 13 mm met 3 spanvlakken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 10,8 mm

Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N 10,8 mm

op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 4,72
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,49
vanaf 5  Stuks
€ 3,74
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 25,20
vanaf 5  Stuks
€ 21,00
op aanvraag
Op voorraad
459 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,84
vanaf 5  Stuks
€ 13,20
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 39,72
vanaf 5  Stuks
€ 33,10
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,24
vanaf 5  Stuks
€ 10,20
Totale lengte L 142 142 142 142 142 142
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Snijmateriaal HSS HSS HSS HSS HSS E HSS
Spaangroeflengte Lc 94 94 94 94 94 94
Schacht-⌀ Ds 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
aanbevolen maximale boordiepte L2 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8 77,8

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen