{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 72,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114020 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197010391 | |
Nummer fabrikant | 114020 9,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS precisie-rolgewalst N, ongecoat, ⌀ DC h8: 9,6mm
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
€ 4,01
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
€ 2,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
955 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |