{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 6 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 51 | |
Boren steeds oplopend | 0,1 mm | |
met cassette | nee | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115265 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197024725 | |
Nummer fabrikant | 115265 1-6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboren HSS nr. 114360 als aanvulset 1-6
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 148,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Boren steeds oplopend | 0,1 | 0,1 |
Boorbereik | 1 ;6 | 1 ;6 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |