Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 23mm

Artikelnummer: 116340 23
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 23 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 345
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 20-30 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 120,5 mm
Spaangroeflengte Lc 155 mm
Totale lengte L 253 mm
Morseconus MK maat 2
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116340 23
EAN/GTIN 4045197030580
Nummer fabrikant 116340 23

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer.
Hoogrendement-spiraalboor van topkwaliteit.
Snijdeel ≤ ⌀ 26,5 mm uit massief materiaal geslepen, > ⌀ 26,5 mm gefreesd. Daardoor hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt tot ⌀ 40 mm.
Met aanslijping vorm A.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 23mm

Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 23mm

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 79,40
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 43,40
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 154,50
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 105,00
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 150,50
Coating ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat
Norm DIN 345 DIN 345 DIN 345 DIN 341 DIN 343
Snijmateriaal HSS HSS HSS E HSS HSS
Tophoek 118 graden 118 graden 135 graden 118 graden 120 graden
Type N N RVS N N
Morseconus MK maat 2 2 2 2 2
Spaangroeflengte Lc 155 mm 155 mm 155 mm 198 mm 155 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen