{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 36 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 141 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 195 mm | |
Totale lengte L | 344 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 36 | |
EAN/GTIN | 4045197030917 | |
Nummer fabrikant | 116340 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 36mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 217,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 352,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 120 graden |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 195 mm | 195 mm | 195 mm |