{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 13,75 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 87,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 108 mm | |
Totale lengte L | 189 mm | |
Morseconus MK maat | 1 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 13,75 | |
EAN/GTIN | 4045197030214 | |
Nummer fabrikant | 116340 13,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 13,75mm
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 40,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 20,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 82,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm |