{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 47 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 144,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 215 mm | |
Totale lengte L | 364 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,32 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 47 | |
EAN/GTIN | 4045197031068 | |
Nummer fabrikant | 116340 47 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS N 47 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 440,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 268,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Spiraalhoek | 20-30 | 20-30 |
Type | N | N |
Morseconus MK maat | 4 | 4 |
Spaangroeflengte Lc | 215 | 215 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |