{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 27,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 128,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 170 mm | |
Totale lengte L | 291 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 27,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030719 | |
Nummer fabrikant | 116340 27,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 27,5mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 63,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 291 mm | 291 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht | Morseconus | Morseconus |
Spiraalhoek | 20-30 graden | 20-30 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Morseconus MK maat | 3 | 3 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 128,8 mm | 128,8 mm |