{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 21,75 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 117,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 150 mm | |
Totale lengte L | 248 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116340 21,75 | |
EAN/GTIN | 4045197030535 | |
Nummer fabrikant | 116340 21,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS N 21,75 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 78,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 39,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Nominale ⌀ DC | 21,75 | 21,75 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Spiraalhoek | 20-30 | 20-30 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Morseconus MK maat | 2 | 2 |
Spaangroeflengte Lc | 150 | 150 |