{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 36 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 141 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 195 mm | |
Totale lengte L | 344 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 25,5 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,32 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 36 | |
EAN/GTIN | 4062406097448 | |
Nummer fabrikant | 116620 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Opboor HSS N 36 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 352,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 217,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Tophoek | 120 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 141 | 141 | 141 |