{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 31,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 137,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 185 mm | |
Totale lengte L | 334 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 22 mm | |
Morseconus MK maat | 4 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,29 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 31,6 | |
EAN/GTIN | 4045197034021 | |
Nummer fabrikant | 116620 31,6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |