{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 31 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 120 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 133,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 180 mm | |
Totale lengte L | 301 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 21 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,29 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116620 31 | |
EAN/GTIN | 4062406097363 | |
Nummer fabrikant | 116620 31 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Opboor HSS N 31 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 191,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 85,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 148,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 262,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 301 | 301 | 301 | 360 |
Nominale ⌀ DC | 31 | 31 | 31 | 31 |
Schacht | Morseconus | Morseconus | Morseconus | Morseconus |
Type | N | N | N | N |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |