{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 20,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 114,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 145 mm | |
Totale lengte L | 243 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029645 | |
Nummer fabrikant | 116320 20,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 20,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 37,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
US $ 83.78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
US $ 158.57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
US $ 149.72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
US $ 185.12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
anillo de color | zonder | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 243 | 243 | 243 | 282 | 243 |
Refrigeración interior | nee | no | no | no | no |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Mango | Morseconus | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 145 | 145 | 145 | 184 | 145 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 114,3 | 114.3 | 114.3 | 153.3 | 114.3 |