{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 70 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 145 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 250 mm | |
Totale lengte L | 437 mm | |
Morseconus MK maat | 5 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,4 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 70 | |
EAN/GTIN | 4045197955777 | |
Nummer fabrikant | 116320 70 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 70mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 778,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 1.275,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 437 mm | 437 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Type | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 250 mm | 250 mm |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,4 mm/omw. | 0,4 mm/omw. |