Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 32mm

Artikelnummer: 116320 32
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 32 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 345
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 20-30 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 137 mm
Spaangroeflengte Lc 185 mm
Totale lengte L 334 mm
Morseconus MK maat 4
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,25 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116320 32
EAN/GTIN 4045197029874
Nummer fabrikant 116320 32

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 32mm

Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 32mm

op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 92,80
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 158,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 311,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 270,00
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 216,00
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 3
Coating ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat
Inwendige koeling nee nee nee nee nee
Schacht Morseconus Morseconus Morseconus Morseconus Morseconus
Type N N RVS N N
Morseconus MK maat 4 4 4 4 4
Spaangroeflengte Lc 185 mm 185 mm 185 mm 248 mm 185 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen