{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 16,75 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 99,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 125 mm | |
Totale lengte L | 223 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 16,75 | |
EAN/GTIN | 4045197029539 | |
Nummer fabrikant | 116320 16,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 16,75mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 48,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 3 |
Totale lengte L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 120 graden |
Spaangroeflengte Lc | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 99,9 mm | 99,9 mm | 99,9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |