{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 20 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 110 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 140 mm | |
Totale lengte L | 238 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116320 20 | |
EAN/GTIN | 4045197029638 | |
Nummer fabrikant | 116320 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS N 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
757 stuks direct leverbaar
€ 34,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 81,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 238 | 238 | 275 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 140 | 140 | 177 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 110 | 110 | 147 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |