{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 30 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 16-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 185 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 230 mm | |
Totale lengte L | 351 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116700 30 | |
EAN/GTIN | 4045197034519 | |
Nummer fabrikant | 116700 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
€ 78,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 251,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 235,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 351 | 296 | 296 | 296 | 261 | 296 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | RVS | H | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 185 | 130 | 130 | 130 | 67 | 130 |