{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 16-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 147,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 177 mm | |
Totale lengte L | 275 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116700 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197034373 | |
Nummer fabrikant | 116700 19,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 19,5mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 80,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
€ 35,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 58,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 41,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 341 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 147,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm | 36,8 mm | 110,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |