{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 12,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 115,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 134 mm | |
Totale lengte L | 205 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025692 | |
Nummer fabrikant | 116000 12,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 12,5mm
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 39,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Nominale ⌀ DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Morseconus | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 115,3 mm | 115,3 mm | 115,3 mm |