{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 97 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 109 mm | |
Totale lengte L | 165 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 8 | |
EAN/GTIN | 4045197025586 | |
Nummer fabrikant | 116000 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
594 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 16,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
580 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Spaangroeflengte Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |