Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,6mm

Artikelnummer: 116000 3,6

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,10 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,42 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3,6 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 340
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 67,6 mm
Spaangroeflengte Lc 73 mm
Totale lengte L 112 mm
Schacht-⌀ Ds 3,6 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,02 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116000 3,6
EAN/GTIN 4045197025388
Nummer fabrikant 116000 3,6

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
64
Aluminium (kortspanend)
N
52
Aluminium > 10% Si
N
40
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vanaf 2,4 mm stoomontlaten. Met name voor diepliggende boringen (bij diepe boringen meermaals spanen verwijderen).
Met aanslijping vorm A vanaf grootte 4 mm.

Voordeel:

Speciaal geschikt voor verdiept liggende boringen. (Bij gebruik als diepgatboor zijn kleine voedingen en het regelmatig verwijderen van spanen noodzakelijk).

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112103, 112110 en 112160 met 120° tophoek voor een hogere proceszekerheid.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,6mm

Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,6mm

op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,10
vanaf 10  Stuks
€ 3,42
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 13,86
vanaf 10  Stuks
€ 11,55
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,54
vanaf 10  Stuks
€ 2,12
Coating ongecoat ongecoat ongecoat
Gekleurde ring zonder rood zonder
Totale lengte L 112 mm 112 mm 112 mm
Nominale ⌀ DC 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Tophoek 118 graden 118 graden 118 graden
Schacht-⌀ Ds 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen