{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 16 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 125 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 149 mm | |
Totale lengte L | 227 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 16 | |
EAN/GTIN | 4045197025739 | |
Nummer fabrikant | 116000 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 44,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 227 mm | 227 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 125 mm | 125 mm |