{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 91 mm | |
Totale lengte L | 139 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025487 | |
Nummer fabrikant | 116000 5,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,5mm
op aanvraag
Op voorraad
563 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | rood | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |