{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 62 mm | |
Totale lengte L | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025272 | |
Nummer fabrikant | 116000 2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 2,5mm
op aanvraag
Op voorraad
1.061 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,11
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
812 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
831 stuks direct leverbaar
€ 1,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | rood | zonder |
Nominale ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |