{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 64,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 106 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197025333 | |
Nummer fabrikant | 116000 3,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N 3,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,97
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 106 | 106 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Tophoek | 118 | 118 |
Type | N | N |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 64,4 | 64,4 |