{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 56 mm | |
Totale lengte L | 85 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 2 | |
EAN/GTIN | 4045197025227 | |
Nummer fabrikant | 116000 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 2mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,99
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,49
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
519 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 1,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | rood | zonder |
Totale lengte L | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Schacht-⌀ Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm |