{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 72,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 78 mm | |
Totale lengte L | 119 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197025418 | |
Nummer fabrikant | 116000 3,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,9mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
Nominale ⌀ DC | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Schacht-⌀ Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm |