{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 15 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 121,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 144 mm | |
Totale lengte L | 220 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 15 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 15 | |
EAN/GTIN | 4045197025722 | |
Nummer fabrikant | 116000 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 15mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 36,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 220 mm | 220 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 144 mm | 144 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |