{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 55,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 59 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197025241 | |
Nummer fabrikant | 116000 2,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 2,2mm
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,49
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
269 stuks direct leverbaar
€ 1,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |