{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 110,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 128 mm | |
Totale lengte L | 195 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116000 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025678 | |
Nummer fabrikant | 116000 11,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N 11,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 15,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 195 | 195 |
Nominale ⌀ DC | 11,5 | 11,5 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Type | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 128 | 128 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |