{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 11,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 110,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 128 mm | |
Totale lengte L | 195 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116051 11,5 | |
EAN/GTIN | 4062406745455 | |
Nummer fabrikant | 116051 11,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 11,5mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 15,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 41,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |