{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 72 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 78 mm | |
Totale lengte L | 119 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116051 4 | |
EAN/GTIN | 4062406745196 | |
Nummer fabrikant | 116051 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
1.963 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.224 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
569 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | rood |
Totale lengte L | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |