{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 91,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 102 mm | |
Totale lengte L | 156 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116051 7 | |
EAN/GTIN | 4062406745325 | |
Nummer fabrikant | 116051 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,18
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 5,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
561 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 18,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 91,5 mm | 91,5 mm | 91,5 mm |