{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 3,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 67,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 73 mm | |
Totale lengte L | 112 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116051 3,4 | |
EAN/GTIN | 4062406745134 | |
Nummer fabrikant | 116051 3,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,4mm
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Nominale ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Schacht-⌀ Ds | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |